曜日別特売
TWK4 マシンカウンタ ワンタッチリセット型 TRUSCO 39421392

メイン画像

マシンカウンタ ワンタッチリセット型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番366-9777
計数範囲9999
内容量1個注文コード39421392品番TWK4
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。

用途製造ライン上の計数管理に計数範囲9999トラスコ品番366-9777質量(g)116取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)39×30×4リセット方式プッシュ式回転方向右軸正回転最大計数速度(cpm)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39421401
2021-02-02
用途: プレス機械の稼働数

2ヵ月程使用して内部のバネが折れました。分解しましたが、修理は難しそう。
もう少し丈夫なバネにして耐久性を上げてほしいです。

対象商品 : 39421392
2019-04-04
用途: 苗箱のカウント

籾撒き機に取り付けて箱の数を数えています。お陰で足りないだの多過ぎるだの言わなくて済むようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 39421392
2018-05-02
用途: 糸の綛上げ機にカウンターが付いていなかったためとりつけました、
製造業

割とよさそうです。ワンプッシュでリセットできるのが好きです。
送られてくる箱の中に御手紙も何もないので、寂しく感じました。

3が参考にしています
対象商品 : 39421401
2018-02-06
用途: タップ加工時のカウント

リセットの部分が保護されている為、壊れにくいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カウンタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/148/
1が参考にしています
2022-11-11

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする