※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
大西測定工具の 直尺・曲尺・角度
大西測定工具の 角度計
大西測定工具の 角度定規
角度付定規(平型120°)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び寸法(mm)
200
注文コード
39421742
品番
156F-200
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
質量(kg)
0.6
許容差
±3分以内
呼び寸法(mm)
200
竿長×台長(mm)
200×200
幅(mm)
30
台の幅(mm)
30
厚さ(mm)
6
形状
平型
用途
組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。
トラスコ品番
365-1380