大西測定工具
大西測定工具の 直尺・曲尺・角度
大西測定工具の 角度計
大西測定工具の 角度定規
角度付定規(平型45°)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び寸法(mm)
100
注文コード
39421776
品番
156B-100
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
質量(kg)
0.1
許容差
±3分以内
呼び寸法(mm)
100
竿長×台長(mm)
100×70
幅(mm)
20
台の幅(mm)
20
厚さ(mm)
5.0
形状
平型
用途
組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。
トラスコ品番
365-1169