角度付定規(平型60°)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び寸法(mm)100 注文コード39421821 品番156D-100
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は呼び寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。

質量(kg)0.1 許容差±3分以内 呼び寸法(mm)100 竿長×台長(mm)100×70 幅(mm)20 台の幅(mm)20 厚さ(mm)5 形状平型 用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。 トラスコ品番365-1266

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする