※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

156D-300 角度付定規(平型60°) 大西測定工具 39421864 156D-300 角度付定規(平型60°) 大西測定工具 39421864

角度付定規(平型60°)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び寸法(mm)300 注文コード39421864 品番156D-300
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は呼び寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。

質量(kg)0.8 許容差±3分以内 呼び寸法(mm)300 竿長×台長(mm)300×200 幅(mm)32 台の幅(mm)32 厚さ(mm)7 形状平型 用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。 トラスコ品番365-1304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする