※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP50M ツールポイント SK(新潟精機) 39422101 TP50M ツールポイント SK(新潟精機) 39422101

ツールポイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番383-9796 注文コード39422101 品番TP50M
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

工作機械のZ方向の基準位置設定用に最適です。

用途高精度Z方向位置決め基準器 トラスコ品番383-9796 ストローク(mm)3 幅(mm)50 高さ(mm)50 質量(g)300 奥行(mm)50 電源コイン型電池(SR-44)2個(付属) 測定子直径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする