LEDフラッシュルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39422187 品番TL-L80-LED
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

LEDライトが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラス1枚です。直径80mmのワイドレンズです。

倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)80 用途暗い場所での検査に。 トラスコ品番394-7581 全長(mm)232 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)185 種類手持ち式 電源単2乾電池×2本(別売) レンズガラス 連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池) 材質(レンズ)ガラス 替球交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする