ライトスケールルーペ用LEDライト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39422196 品番 L-26
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法A(Φmm)37.2 寸法B(Φmm)30.6 寸法C(mm)46.5〜55.5 寸法D(Φmm)30 寸法E(mm)30.5 寸法F(mm)51.5 全高(mm)15 適合ライトスケールルーペLSL-26 トラスコ品番362-2568 種類スケールルーペ 電源ボタン型アルカリ電池(LR41)×3個(別売) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39422196
2023-05-29
用途:
印刷物チェック他
サービス業

ピーク15xスケールルーペ(30〜31φ)にぴったりでした。呼び径の35は製品の外径だったのでφ37のモノタロウ10xには到底つかず、この上のサイズだと逆に緩そうですね。
均一な配光を期待していましたが高輝度LED1発の単純な設計だったのは残念。
片側一点から強力に照らすだけなので光源側にちょっと眩しさがあります。
明るければ用は足すかもですが専用品ならもう一工夫ほしいと思いました。

対象商品:
39422196
2016-08-05
用途:
スケ−ルル−ペの照明
株式会社横河ブリッジ 様

意外とくらくなりがちのル−ペ内を明るく照らしてくれるアイテムで必需品です。

対象商品:
39422205
2014-11-27
用途:
画像サンプルの測定

覗きこむとどうしても自分の影で手元が暗くなるので便利です

対象商品:
39422205
2020-12-04
用途:
サンプル測定

ライトの消し忘れ防止のためのオートオフ機能が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする