LEDライト付ルーペ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39422232 品番WLED10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,300

LED付のため、明るさが少ないところで威力を発揮します。

倍率(倍)10 レンズサイズ(mm)21 用途精密検査、鑑定。 トラスコ品番365-0138 幅(mm)45 高さ(mm)24 質量(g)55 種類携帯用 奥行(mm)27 電源ボタン電池(LR927)×3個(付属)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39422232 WLED10 24328483 W-10LED 高倍率メタルルーペ W-10LED MIZAR(ミザールテック) 高倍率メタルルーペ W-10LED MIZAR(ミザールテック) 1個 7,198 税込7,918 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39422232
2024-06-25
用途:
植物の観察時
サービス業

使ってみた感じ、周辺部もほとんどひずみがなく、LEDライトと相まってよく見える。
改善点は電池交換時に配線が切れないかと不安に思うことと、ケースのボタンがすぐ壊れてしまうこと。

対象商品:
39422232
2024-09-06
用途:
植物の観察時
サービス業

スイッチが壊れそうでたよりなく感じます。実際に、スイッチが斜めになったまま使っています。LEDを点灯させたままの時があり、電池がなくなってしまいました。ある程度の時間経過したら自動的に電源をOFFにしてくれる機能があればうれしいですね。

対象商品:
39422232
2021-09-23
用途:
微細クラックの検査
栄研テクノ株式会社 様 (サービス業)

LEDライト付きはいろいろと使ってきましたが、これが一番良かったです。

対象商品:
39422232
2021-09-10
用途:
小型チップ部品の載せ替え、半田確認

Ledライトが全周から照らすので見易い、
レンズも透明度が高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする