曜日別特売
CS-295 住友 カラーソフトまな板 厚さ8mmタイプ 住ベテクノプラスチック 39422758

住友 カラーソフトまな板 厚さ8mmタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)2000×950×8
ホワイト
内容量1個注文コード39422758品番CS-295
参考基準価格(税別)¥95,850販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

ソフトタイプまな板Informationまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、又はたたき物などには御使用にならないでください。抗菌。従来より耐熱性に優れた素材を使用しているため、熱湯をかけたり、食器洗い乾燥機(90℃以内)等 に入れても変形や変質がしにくくなりました。

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)2000×950×8ホワイト材質ポリエチレン質量(kg)2.4TKG品番9-0376-0255TKG品番(2017)6-0340-0255
注意
※多少変色する場合もありますが、 抗菌効果は変わりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする