曜日別特売
TSP1617 スパナ形単能トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39422905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSP1617 スパナ形単能トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39422905
TSP1617 スパナ形単能トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39422905

スパナ形単能トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード39422905品番TSP1617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,645

本製品は、新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締め付けトルクをあらかじめ設定しております。(トルク値の設定変更はできません)

用途同一トルク値でのくり返し作業に。ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用。種類単能形ヘッド形状スパナ形全長(mm)220精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)16負荷方向主な用途冷媒機器二面幅(mm)17トラスコ品番392-5153質量(g)365

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39422905TSP161706548931TSP16-17(英語版校正証明書付)TSP1617 スパナ形単能トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06548931スパナ形単能トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)1組
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする