曜日別特売
440SCK36 SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所) 39423325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCK形スパナヘッド

商品レビューを投稿する
取扱停止中
二面幅(mm)36
許容トルク(N・m)440
内容量1個注文コード39423325品番440SCK36
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。

用途SCK形交換ヘッド。二面幅(mm)36適合(トルクレンチ)N440LCK、N440SPCKトラスコ品番392-2707厚さ(mm)22全長(mm)100許容トルク(N・m)440頭部寸法(mm)84差込穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする