曜日別特売
OB HEXBIT1.27 トルクドライバー用ヘキサゴンビット KANON(中村製作所) 39423684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクドライバー用ヘキサゴンビット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)H1.27
先端形状ヘキサゴン
質量(g)4.5
内容量1本注文コード39423684品番OB HEXBIT1.27
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。

先端形状ヘキサゴントラスコ品番392-3207全長(mm)70質量(g)4.5二面幅(mm)H1.27タイプカノン専用適合ドライバーN1DPSK、N2DPSK,N5DPSK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 締結部品のトルク管理
製造業

幅1.27なので、大きなトルクをかけると、先端が欠けそうで怖い以外は特に問題なく使えています。承知の上で購入したが、コレットチャック式はサイズが小さいというメリットはあるが、他のビット交換式ドライバーと互換性が少ない点が悩みどころの一つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする