DWS160W デジタルウォーキングメジャー STS 39424533 DWS160W デジタルウォーキングメジャー STS 39424533 DWS160W デジタルウォーキングメジャー STS 39424533

デジタルウォーキングメジャー

(4件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39424533 品番 DWS160W
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。

測定範囲2cm〜9999999.98m 車輪径(Φmm)160 全長(mm)680〜1120 トラスコ品番385-7298 質量(g)927(乾電池含む) 機能面積測定・ホールド機能・モード切替 用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等 付属品ナイロン製収納袋 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 表示桁数9 測定誤差±0.5% オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
路上測量
株式会社NR 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とても使い勝手が良いですが
収納カバ−が出しずらく2年でボロボロに成って穴が開いてしまいました
もう少し丈夫で出し入れし易いカバ−にして貰いたいと思います

対象商品:
39424515
2014-12-02
用途:
仕事で測量するのに重宝してます。

今回2個目の注文になります。
使いやすく、コンパクトにしまえるのもいいです。

手元操作が簡単にでき、表示も見やすいのがいいです。

対象商品:
39424524
2014-06-14
用途:
現地下見時に、簡易測定します。

ハンドルが無断階調整ができ、また片壁面・両壁面の対応もでき、そして面積を測られ最高です。
ただ、夜間時のライトの色がいまいちで、改良の余地はあると思われますが、
いい買い物をしたと思います。

対象商品:
39424515
2019-09-28
用途:
舗装の延長等
建設業・工事業

値段通りで作りが雑です。
電池の収まりも悪く、カバーのネジ締めも加減が必要です。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする