DWM190P デジタルウォーキングメジャー STS 39424542 DWM190P デジタルウォーキングメジャー STS 39424542

デジタルウォーキングメジャー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39424542 品番DWM190P
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。

測定範囲5cm〜99999.9m 車輪径(Φmm)190 全長(mm)725〜1017 用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。 仕様防塵防水IP54相当 トラスコ品番385-7263 質量(kg)1.1 電源単4アルカリ乾電池×3本(付属) 表示桁数6 測定誤差±0.5% オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39424542
2020-02-01
用途:
測量作業時
運輸・通信業

保証書あります。
スタンド付きで便利だが、想像していた以上に重かった。

対象商品:
39424542
2014-08-29
用途:
散歩コースの距離を計測

・保障書がついていない
・取ってがもう少し伸びるとさらに使いやすいと思う
・車輪が回るとキーキー音がしてうるさい(最初から)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする