CT70 ミニレベル SK(新潟精機) 39424612

ミニレベル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39424612品番CT70
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。

用途水平測定。長さ(mm)70高さ(mm)15厚さ(mm)25精度精度±1.5mm/m感度(mm/m)0.5トラスコ品番377-4996マグネットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: DIY作業で使用
不動産業

壁にハンガー用のフック等をネジ止めする際、水平を確認しながら作業を行うことで、見栄えが向上した。これまで使っていたレベルよりハンディで、室内で額縁等の掲架の際バランスを確認するために使用等、手軽に使えて重宝している。

対象商品 : 39424612
2020-07-15
用途: 部材の水平・鉛直管理

小さいので持ち運びが楽で色々と使えます。水平、鉛直どちらも確認できるので便利です。

対象商品 : 39424612
2018-03-01
用途: ログハウスの模型(ホビー)
武井商事

模型が小さいので小さいものを探していました!GOODです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする