SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 水平器・水準器・墨出器
SK(新潟精機)の 水準器/水平器
SK(新潟精機)の 水準器/水平器その他関連用品
レベルメイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39424673
品番
LM3-60
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アナログ式の角度計です。底面にV溝右垂直面にマグネット付です。
長さ(mm)
110
高さ(mm)
110
厚さ(mm)
20
最小読取値
1°
質量(g)
140
用途
傾斜角測定。
トラスコ品番
377-5518
測定範囲
0〜360°
精度
(読取)±0.5°以内