ナイトシェイド トルペドレベル 395-E

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39424734 品番22398
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

強力マグネット付です。蓄光気泡管フレームを採用(暗い場所でも確認しやすい)しました。V溝加工&一体型アルミダイカストフレームで高精度測定が可能です。現場作業に最適な230mmポケットサイズです。

用途水平・45度・垂直の確認。 仕様マグネット付 トラスコ品番449-9883 長さ(mm)229 厚さ(mm)16 高さ(mm)32 質量(g)150 精度±1mm/1m マグネット3ヵ所
注意
※新デザインに順次切り替えております、お手元に画像と異なるものが届く場合がありますが、商品に違いはありません。ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39424734
2017-05-08
用途:
配管作業時
宏和設備工業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

いろがきれいでみやすくてつかいやすく見た目もかっこいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする