G069SH L型コネクター タカギ 39425276 G069SH L型コネクター タカギ 39425276

L型コネクター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39425276 品番G069SH
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コネクタが90度に曲がっているのでホースの角度を90度に変えられます。

接続方式ニップル-ホース 適合ホース内径(Φmm)7.5〜9 適合ホース外径(Φmm)13.5 高さ(mm)69 適合ホース内径×外径(Φmm)7.5〜9×13.5 適合ニップル/タカギ製ニップル全種類 質量(g)59 材質ABS樹脂 用途ホースとニップル接続用。 トラスコ品番381-3932

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39425145
2023-11-20
用途:
ホースリール本体接続部に使用。
製造業

ホースリールのホース収納時、本体側のホースが直角にねじれるのでねじれ防止に使用。
特に問題はありません。

対象商品:
39425145
2020-07-20
用途:
家庭用

ホームセンターでも滅多に売ってなく、しかもモノタロウで廉価で買えるので、とても助かります

対象商品:
39425145
2017-04-28
用途:
洗浄機の取り付けに
マックスモーターズ 様 (製造業)

大変良い商品です。こんなの近くのホームセンターに在庫してないので助かります。

対象商品:
39425145
2015-12-09
用途:
高圧洗浄機に接続しています。
株式会社ランディングプレース 様

今まではホースが横から入るので邪魔になり抜け易かったのですが、
このL型コネクターを使用してから一度も抜けていません。
非常に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39425145
2015-08-08
用途:
水撒き
株式会社 柿 製作所 様

水道ホースリールの給水側が水漏れするのでL型で下に下げました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする