YMNEWESW2 NEWエレクトロシャイナー W2 ケミカル山本 39425635

NEWエレクトロシャイナー W2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39425635 品番YMNEWESW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570,000

パワーアップで焼け取りがさらに強力になりました。2電極中継ボックスの接続で2人作業ができる高性能器です。特殊波ハイパワーの高速焼け取り、中性電解で6価クロム抑制型(環境適応品)です。2B材から鏡面材まで電解液と波形スイッチの選択で簡単に仕上げを調整できます。焼け取りと同時に不動態被膜が形成されて耐食性が大幅にアップします。電極の汚れを電極クリーナースイッチ操作で簡単に取れます。

用途ステンレス電解焼け取り・研磨・不動態化処理。 トラスコ品番367-9594 幅(mm)250 高さ(mm)220 奥行(mm)380 入力電圧(V)単相100/15A 出力電流(A)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする