鉛フリーハンダ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39425766 品番RZ-109
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
有害な鉛を含んでいません。
作業温度が低く、初心者向けのハンダです。
フラックス(5g)付きです。

用途
異種金属のロウ付け用。
鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。
線径(mm)1.6 使用温度(℃)220 長さ(mm)300 タイプ鉛フリーはんだ 質量(g/パック)36 トラスコ品番376-9232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39425766
2016-09-28
用途:
ロウ付け
医療・福祉・介護関連業

融点が低く使いやすいが、ロウ付け強度が少し低いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39425766
2016-07-08
用途:
鉄とステンレスのロウ付け
アサコ自動車 様

修行が足りませんでした

1人が参考にしています
対象商品:
39425766
2015-08-06
用途:
配線のハンダ付け
医療・福祉・介護関連業

ついで買いで買いましたが、量と値段で考えると高い買い物だったかも・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
39425766
2014-12-02
用途:
トタンのハンダ付け
農・林・水産業

低温での融け込みが良好でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする