新富士バーナー
パワートーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
39425872
品番
RZ820B
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎を採用です。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途
各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。
トラスコ品番
376-9381
質量(g)
510
点火方式
電子着火式
火炎温度(℃)
1400
発熱量(kcal/h)
2200
燃焼時間(分)
80
火炎形状
スパイラル集中炎
RoHS指令(10物質対応)
対応