PKK-J-29G 鉄鋼用マーカー(極太) サクラクレパス 39426484

 

PKK-J-29G 鉄鋼用マーカー(極太) サクラクレパス 39426484
PKK-J-29G 鉄鋼用マーカー(極太) サクラクレパス 39426484
PKK-J-29G 鉄鋼用マーカー(極太) サクラクレパス 39426484
PKK-J-29G 鉄鋼用マーカー(極太) サクラクレパス 39426484

鉄鋼用マーカー(極太)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード39426484品番PKK-J-29G
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。

用途
木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。
鉄骨・鋼板のチェック用。
インク色線の太さ極太トラスコ品番384-8124質量(g)63タイプシングル線幅(mm)10インク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: タイヤ交換位置のマーク
農・林・水産業

マーク個所がすジャッキジャッキの取り付けに大変役立った。

対象商品 : 39426527
2021-08-29
用途: H鋼にマーキング

極太と言うマーカーはとても使いやすい。
大きな字を書くのは非常に良いです。
インクの詰め替えもう出来ますからコスパも良い。

対象商品 : 39426511
2019-02-06
用途: 鉄骨合番

合マーク記入に使っています。 5年ほど愛用しておりますが、不具合無。 詰め替えボトル、替え芯も利用しております。 替え芯の内部にあるスポンジも替え部品として販売してほしいです。

対象商品 : 39426545
2018-06-28
用途: マーカーとして
サービス業

特に、支障なく使用できています。問題もありません。

対象商品 : 39426511
2015-11-01
用途: 鉄板にしるしを付けて目印を付ける。

何時も使用している物ですが、マーカーをなくして購入致しました。
補充液、取りかえ芯を使って長く使えます。

対象商品 : 39426511
2014-08-28
用途: 造船部品チェック用
建設業・工事業

替心や補充インクが別途販売しているので、それぞれ替えたり補充したり出来て良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする