PKK-J-3Y 鉄鋼用マーカー(極太) サクラクレパス 39426493 PKK-J-3Y 鉄鋼用マーカー(極太) サクラクレパス 39426493 PKK-J-3Y 鉄鋼用マーカー(極太) サクラクレパス 39426493

鉄鋼用マーカー(極太)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39426493 品番 PKK-J-3Y
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。

用途
木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。
鉄骨・鋼板のチェック用。
インク色 線の太さ極太 トラスコ品番384-8132 質量(g)63 タイプシングル 線幅(mm)10 インク油性アルコール系顔料 入数1本 商品タイプ使い切り本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-23
用途:
タイヤ交換位置のマーク
農・林・水産業

マーク個所がすジャッキジャッキの取り付けに大変役立った。

対象商品:
39426527
2021-08-29
用途:
H鋼にマーキング

極太と言うマーカーはとても使いやすい。
大きな字を書くのは非常に良いです。
インクの詰め替えもう出来ますからコスパも良い。

対象商品:
39426511
2019-02-06
用途:
鉄骨合番

合マーク記入に使っています。 5年ほど愛用しておりますが、不具合無。 詰め替えボトル、替え芯も利用しております。 替え芯の内部にあるスポンジも替え部品として販売してほしいです。

対象商品:
39426545
2018-06-28
用途:
マーカーとして
サービス業

特に、支障なく使用できています。問題もありません。

対象商品:
39426511
2015-11-01
用途:
鉄板にしるしを付けて目印を付ける。

何時も使用している物ですが、マーカーをなくして購入致しました。
補充液、取りかえ芯を使って長く使えます。

対象商品:
39426511
2014-08-28
用途:
造船部品チェック用
建設業・工事業

替心や補充インクが別途販売しているので、それぞれ替えたり補充したり出来て良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする