R47009 イージーラインエッジ Devcon(デブコン) 39426764

イージーラインエッジ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(750mL) 蛍光イエロー 注文コード39426764 品番R47009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

速乾性スプレー式ラインマーカー
マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます
優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適
港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です
マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます
ラインテープとくらべて耐久性に優れてます

乾燥時間(分)
指触/10(20℃)
歩行可能/70(20℃)
車両歩行/240(20℃)
塗布面積(m2)
(可能)5〜7.5/本
※100mm幅ライン:50〜75m長/本(平滑面施工)
蛍光イエロー 寸法(mm)Φ65×345 主成分エポキシ系塗料(トルエンフリー) 比重液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃) 塗布材質コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト 塗布量(推奨)0.10〜0.15kg/m2 用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き トラスコ品番365-0022
注意
※イージーラインエッジの塗布には、イージーラインエッジアプリケーターが必要です。
※色調・塗布可能面積は環境条件(気温・下地凹凸・塗布量等)による影響がありますのでご注意ください

商品説明動画

イージーラインとは
この動画は、14人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35242776
2021-02-18
用途:
駐車場ラインなど。
その他業種

構内作業導線、駐車場ラインなどに使用。
濃いラインなら2度塗りが必要です。思ってるよりもかなりの量がありました。少し少ない量で価格も安いのがあれば、また嬉しいです。
色が緑、赤などが無かったので残念

1人が参考にしています
対象商品:
35242776
2020-05-05
用途:
アパートの駐車場のライン引き
不動産業

使いやすく、乾きも早い
器械と一緒に使うと
楽に線が引ける
濃くしようとすると無くなりが早い

1人が参考にしています
対象商品:
35242776
2019-03-14
用途:
駐車場のライン引き
医療・福祉・介護関連業

今まではホームセンターで白線用の塗料を使用していました。
便利ですが、少し薄いかなと思い2度塗りしました。
塗れる距離が缶に表示されているものより半分になってしまうので、
かなり割高感はあります。業者に頼むのに比べると安価ですが、もう少し
価格が抑えられるといいかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35242776
2018-08-02
用途:
工場内のライン引き
建設業・工事業

今回で2回目ですが簡単に本体に取り付けが出来て綺麗なラインが引けます。ただし、アスファルトの駐車場のライン引きはスプレーがアスファルトに染み込むのでスプレーの量は増えます。

対象商品:
35242785
2018-06-18
用途:
自社のボウリング場の駐車場のライン引き
株式会社グランドボウル 様

駐車場の薄くなったラインの補修に、容易にできる優れものです。大変満足しています。

対象商品:
35242776
2019-05-04
用途:
アスファルト駐車場のライン引き
サービス業

1缶で70m引けるとのことですが、実際は引き方に寄りますが、薄く引いても70mは、引けないような?

1人が参考にしています
対象商品:
35242776
2016-05-17
用途:
駐車場のライン引き。
農・林・水産業

アパートの駐車場ラインが消えてしまい自分で、駐車場のライン引きをしました。少しラインが薄いですが、スプレーなので普通に満足しています。

対象商品:
35242776
2016-06-22
用途:
工場内ラインひき

重宝しております

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする