イージーラインエッジ用 ノズル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12個) 注文コード39426773 品番R51999
参考基準価格(税別)¥2,578 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

イージーラインエッジアプリケーター専用のノズルです。

直径(Φmm)42 質量(g/袋)29.5 用途ノズルの目詰まり、紛失などの交換用。 トラスコ品番365-0031 質量(g)29.6 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39426773
2020-03-17
用途:
駐車場のライン引きに使用

これ自体は12個入っていてお得ですが、元々のスプレーにこれが1個しか入っていないのが不満ですね、これだけ細いノズルで一度使用すれば、ノズルの先の細い穴が詰まるのは必至でしょう、2度目を塗ろうとしたら、もうほとんど詰まってます、その間作業が出来ません、またそういう説明があった方がいいと思いますが。

対象商品:
39426773
2019-05-04
用途:
アスファルト駐車場のライン引き
サービス業

スプレー缶についているので余り要がないような、気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする