ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(70mL) 注文コード 39426782 品番 277650022070
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

中が見えるので塗料の色が分かりやすいです。

主な用途屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート 使用場所屋内外兼用 用途屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート トラスコ品番385-8561 容量(L)0.07 塗布面積(m2)0.6(1回塗り) 乾燥時間(時間)20℃/約1、冬/約2 アズワン品番64-1162-71 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
注意
※ご使用前には必ず試し塗りで色の確認をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03895790
2024-03-12
用途:
塗装時
製造業

あまり塗装することがないので、本商品のように少量でしかも刷毛がついているのですごく便利です。

対象商品:
39426974
2020-04-14
用途:
サーフボードリペア
サービス業

好みの量が出しやすく、大変使いやすいです。
色合わせがしやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする