※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油性トタン用 油性屋根用塗料 (つやあり)

(11件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 39426834 品番 147645091007
参考基準価格(税別)¥2,167 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

[耐久性が強い!] 塗りやすくて、色・つやが長期間あせず、日光や雨、雪に強い仕上げができます。 [トタン板を長期間保護!] トタン板との付着性がよく、トタン板を長期間保護します。 [さび止め効果もGood!] 付着性もよく、さび止め効果も優れています。 [屋外特有のダメージからガード!] 激しい環境や気象変化にも耐え、トタンを長期保護します。

塗り面積(1回塗り)(m2)9〜12 グレー 主な用途トタン、鉄部、木部 用途表示以外の用途には使用しないで下さい [カラートタン板] 屋根 / 下見 / ひさし / 塀 など [木部・鉄部] スチール雨戸 / 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 窓わく / 手すり / 板べい など ※床を除く 【塗れないもの】[一部付着しない場合がある物] 特殊処理:シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など(一部) 補修材:コーキング材 / シーリング材 など(一部) ※試塗をして付着の程度をご確認下さい。 [常に水が掛かる場所] 常に水が掛かる場所には塗れません。 仕様一液型油性つやあり 成分合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 トラスコ品番361-0705 タイプ油性 種類合成樹脂塗料 塗布面積(m2)9〜12 乾燥時間(時間)約8(20℃)、約16(冬期) 使用場所屋外用 アズワン品番64-1155-15 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.7kg 油性 or 水性油性 特性耐久、さび止め 塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)、24以上(冬期)
注意
[コールタールの上に塗れるカラ―は1色のみ] コールタールの上には "シルバー" しか塗れません。 [新しいトタンには塗らないで] 新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年ほど放置し、表面のギラギラがなくなってからメーカーの「さび止めシリーズ(水性・または油性)」を下塗りし、充分に乾かしてから塗装して下さい。 [薄めて使う] この製品は、薄めて使います。 ※薄める割合 ペイントうすめ液 : 5%以内で薄めます。 または 合成ボイル油:15%程度で薄めます。(シルバー色は使用できません。) ※合成ボイル油を使用すると、つや、伸び、耐候性が向上します。 ただし、乾燥性が低下しますので、秋・冬期には減量して下さい。

商品説明動画

油性アクリルトタン、使用方法動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23246527
2024-05-09
用途:
トタン屋根のメンテナンス
製造業

トタン屋根に塗りますので良いと思いました。
塗装色について過去に空色、青色は使いましたが少し地味な色を
探していました。

対象商品:
23246703
2023-04-02
用途:
トタン屋根の塗装に
農・林・水産業

ホームセンターより比較的安価に購入出来ました。20kgもある物を自宅まで届けてもらえるのは嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09161713
2022-05-31
用途:
屋根に使いました、潮風が当たるので錆びやすい環境です。
人生の楽園 小豆島の駅 様

値段も手ごろだし、塗った後崖の上から見ましたが、艶がありスカイブルーがとても鮮やかでした。

対象商品:
23246807
2021-02-03
用途:
農業用倉庫の屋根壁の塗り替え
農・林・水産業

使用に関し作業性がよく能率が上がり助かる。色合いもよい

対象商品:
23246563
2018-11-15
用途:
倉庫の壁面のトタン塗装
高島モータース 様

なかなか好みの色が無かったのですが、このミストグリーンが良いと思い購入しました。仕上がりも満足の色味です。
スッキリしました。

対象商品:
23246457
2018-09-23
用途:
トタン屋根の塗装
製造業

以前はホームセンターで購入していたが、色の種類が少なく「あかさび」を使っていたが、錆が出ているのかがわかりにくかった。淡色を選んだので塗り替え時期がわかりやすくなるのではと期待している。

対象商品:
09161765
2017-05-24
用途:
トタン塗装
運輸・通信業

5月の陽気にしては少し暑いような日に塗装しましがペンキの濃度が少し濃いような感じでしたがトタンに塗った感じでは良く伸びて塗りやすいペイントです。気温により濃度は調整する物ですが25〜6度ぐらいなら原液のままで丁度良いくらいです。色は目立つ青で艶も有り仕上がりも良い感じです。

3人が参考にしています
対象商品:
09161765
2016-11-16
用途:
トタン屋根の塗装。

濶て今までは1リッター缶を数個購入使用して居ましたが今回7リッター缶を購入してみました,残量を気にする事無く安心して使用できます。使用感も普通です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする