17640551016 油性トップガード 油性多用途(つやあり) カンペハピオ 39426922 17640551016 油性トップガード 油性多用途(つやあり) カンペハピオ 39426922 17640551016 油性トップガード 油性多用途(つやあり) カンペハピオ 39426922 17640551016 油性トップガード 油性多用途(つやあり) カンペハピオ 39426922 17640551016 油性トップガード 油性多用途(つやあり) カンペハピオ 39426922 17640551016 油性トップガード 油性多用途(つやあり) カンペハピオ 39426922

油性トップガード 油性多用途(つやあり)

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.6L) 注文コード 39426922 品番 17640551016
参考基準価格(税別)¥4,439 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

[屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。

用途
表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板]
塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石
きいろ 容量(L)1.6 質量(kg)1.92 仕様一型油性つやあり 乾燥時間(時間)20℃/約0.5、冬/約2 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬) トラスコ品番365-2068 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途木部、鉄部、コンクリート、新生瓦、アルミ、プラスチック 塗布面積(m2)13〜18(1回塗り) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1.6kg 油性 or 水性油性
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。[塗装面に重ねないで] 塗った面を積み重ねないでください。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。 [新しいコンクリート・モルタル面には] 新しいコンクリートやモルタル面に塗るときは、施行後約1ヶ月以上経ってから、メーカーの「油性密着シーラー」を下塗りしてください。 [屋外の古いコンクリートなどには] 屋外の古いコンクリートやモルタル面、サイディングを塗る時や、激しく劣化した塗膜がある時は、付着性向上のため、メーカーの「油性密着シーラー」(厚塗り厳禁)を塗ります。 ※劣化が少ない旧塗膜の場合の塗り替え時にはシーラーの塗装は不要です。 [瓦の下塗りには] セメント瓦・スレート瓦・新生瓦(カラーベスト、コロニアル)はメーカーの「油性密着シーラー」を下塗りします。 ※瓦の種類によっては塗れませんので、用途をご確認ください。 [新しいトタンには] 新しいトタンは、塗料の付着が悪いので、半年くらい放置後、表面のギラギラがなくなってから、メーカーの「水性さび止めシリーズ」を下塗りし、充分に乾燥後、本品を上塗りします。 [雨水が入りやすい所には] コンクリート面のひび割れなど雨水が入りやすい所は、市販の「コーキング材」や耐久性のある「屋外用パテ」などで埋めます。 ※一部のコーキング材は、上から塗装できない場合がございますので、目立たない所で試し塗りを行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
室内塗装
不動産業

やや細かい部分の塗装なのでハケで塗りましたが問題無く使えました。

対象商品:
39426861
2025-04-21
用途:
タイルの塗装
株式会社J・レジデンス 様 (不動産業)

多様な用途に使用できるペンキではないかと思う。まあまあ仕上がりも良いです。

2025-02-26
用途:
アパートの壁塗装用
ウイング国立(アパート) 様 (不動産業)

捜していた色がこの色でした。伸びも良く、耐久性はまだわかりませんが、仕上がりは綺麗です。

対象商品:
39426861
2024-08-01
用途:
一般塗装用として
不動産業

まずこの塗料缶が、20mmから30mmの刷毛で塗るときに、とても使い勝手が良い。なかなか通販では見つからなかったのですが、今回見つけたので、すぐに2缶購入しました。塗りやすさ、塗料の耐久性でもGoodです。

対象商品:
22243716
2023-05-05
用途:
車庫外壁の塗り替え
農・林・水産業

乾きもよく塗り易かったです。またリピートします。耐久性についてはこれからですね。

3人が参考にしています
対象商品:
22243445
2022-10-07
用途:
家屋の外壁に
不動産業

家屋の雨戸戸袋の外板部「キャメルイエロー」、トタン屋根「こげちゃ色」等屋外の補修再塗装に使用しています。2年前に他の屋根のトタン部の塗装に試用し、耐久性が認められたのでリピート使用中。

対象商品:
22242273
2022-05-26
用途:
鉄柱塗装のはげた部の塗り
不動産業

乾きが早く、しっかり濡れて安心でした。
一番暗いこげ茶を選んだのですが、もう少し暗い茶色があれば更に嬉しかったです。

対象商品:
22243147
2021-05-20
用途:
機械の再塗装

思っていたよりも早く乾いて仕事がはかどるのでありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする