※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エフ・アール・シー
エフ・アール・シーの トランシーバー
エフ・アール・シーの オプション トランシーバー
エフ・アール・シーの バッテリー・充電器 トランシーバー
FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器アダプター AC-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39427028
品番
AC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
AC-3を使用することにより1つのACアダプターで充電器本体を最大4台まで連結して充電することができます。
質量(g)
約62(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
約1.5
定格出力
DC12V_1A
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×42×59(突起部除く)
定格入力
AC100V_250mA
注意
※1つのアダプターで5台以上の充電器を連結して充電動作を行わないでください。充電不良、発熱など故障の原因になります。