パーマロックシンナー

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) 注文コード39427157 品番016-0681 01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ユカロック1000専用シンナーです。
希釈割合は塗料(ユカロック1000)に対して40〜60%です。

容量(L)16 質量(kg)13.9 用途ユカロック1000専用の希釈剤。 トラスコ品番361-0501 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 希釈の目安塗料に対して40〜60% 危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39427157
2020-05-17
用途:
塗装作業用時
サービス業

まだ。つかっていません。以前使用した時は良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする