エコシートポリカ シート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(120枚×1袋) 厚さ(μm)500 注文コード39427299 品番VHF150MAB ナチュラル ノンハロゲン
販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は厚さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

サンロイドエコシートポリカ Vシリーズは、次世代環境に対応したハロゲンフリーかつ非リンの高難燃耐熱シートです。電気的特性にすぐれ、シート両面に帯電防止処理を施しているので、薄型テ レビやブルーレイ/DVD、プロジェクターなどの電子機器の絶縁シートとしてご使用いただけます。

厚さ(μm)500 特性難燃性、耐熱性、帯電防止 寸法(mm)200×300 ナチュラル両面マット(ベルベットマット/マット) テープ幅(mm)200 テープ長さ(m)0.3 難燃性UL94認定:V-0(0.40mm) 引張強度(MPa)60 曲げ強さ(MPa)100 荷重たわみ温度(℃)140 曲げ弾性率(MPa)2350 軟化温度(℃)ビカット:150 引張伸度(%)68 色調ナチュラル両面マット(ベルベットマット/マット) RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする