※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ロックペイント
油性ウレタン建物用塗料 ダイナロックⅡ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1缶
1缶(0.7L)
1缶
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
39427385
品番
H06161103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,940
耐候性、耐久性に優れ、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。
においがマイルドで、油性調合ペイントのような油臭が少なく防藻・防カビ性に優れています。
用途
屋内外のコンクリート、モルタル、鉄部、新生瓦、スレート。
色
黒
仕様
一液型油性つやあり
トラスコ品番
382-3296
容量(L)
0.7
塗布面積(m
2
)
2.5~3(2回塗り)
乾燥時間(時間)
夏/約8、冬/約24
塗り重ね可能時間(時間)
24以上(20℃)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39427385
H06161103
34736107
H06-1611
油性つや有ウレタン建物用
ロックペイント
1缶(0.7L)
¥
2,598
税込
¥2,858
注文コードが変更になりました