※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油性ウレタン建物用塗料 ダイナロックU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード39427394 品番H06020303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,940
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

耐候性、耐久性に優れ、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。
においがマイルドで、油性調合ペイントのような油臭が少なく防藻・防カビ性に優れています。

用途屋内外のコンクリート、モルタル、鉄部、新生瓦、スレート。 仕様一液型油性つやあり トラスコ品番382-3288 容量(L)0.7 塗布面積(m2)2.5〜3(2回塗り) 乾燥時間(時間)夏/約8、冬/約24 塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39427394 H06020303 34736082 H06-0203 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 1缶(0.7L) 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする