Dunk DN-550 (マジックタイプ)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39427484 品番 DN-550 ブラック
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ウレタンソールを使用し、ゴムより柔らかく、EVAより耐久性、クッション性に優れるスニーカーになっております。
エアークッションにより、軽量で、歩行時の衝撃を緩和します。

サイズ(cm)26 足幅3E ブラック 機能耐久性、クッション性、軽量 用途建築、土木、運搬、内作業、一般作業など 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革+ナイロン 材質(ソール)ウレタン+PU 標準質量(g/片足)約430(26.0cm) 材質(先芯)鋼製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39427493
2021-07-12
用途:
成形作業時
製造業

マジックテープで履きやすく軽量なのに丈夫。普段使いでも行けます。

対象商品:
39427509
2019-10-05
用途:
自動車屋

立ち仕事メインなので大変足が疲れます。最近は歳のせいか足の裏が痛くなります。クッション性重視でこちらを選びました。最初に履いた感じは あ失敗したなと思いました。もっと履いた感じをふわふわと思いました。実際はそうでもない。ただ一日履いて痛みと疲労感は以前の安全靴より無くなりました。この点はよかったですぅ。4E探しましたがこちらは3Eなので26のところ27にしました。結果は27.5にすれば良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする