3/22より値下げ!現場を応援

W-50-124BPG 自動車補修専用スプレーガン 重力式 アネスト岩田 39427945 W-50-124BPG 自動車補修専用スプレーガン 重力式 アネスト岩田 39427945 W-50-124BPG 自動車補修専用スプレーガン 重力式 アネスト岩田 39427945

自動車補修専用スプレーガン 重力式

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39427945 品番 W-50-124BPG
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980

軽量・コンパクトなボディー設計です。
フラット&ワイドパターンです。

ノズル口径(Φmm)1.2 空気使用量(L/min)70 パターン開き(mm)160 用途自動車補修用。 仕様重力式 トラスコ品番380-8033 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)380 塗料噴出量(mL/min)85 所要圧縮機(kw)0.4 霧化能力高微粒 取付口(カップ・エア)G1/4 材質(接続部)ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86815084
2024-06-22
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

際がぼけずに良いガンだと思います。コンパクトボディーなので取り回しも良い。

対象商品:
86815084
2020-03-15
用途:
自動車塗装

センターヘビーで末端までぼけずに均一かつ粒度が細かい、メタリックを塗装する場合は圧力を下げないと際が黒ずむか、粒になります。同じ開き幅か更に広い幅で際がボケる製品を望みます。

4人が参考にしています
対象商品:
39427945
2014-11-19
用途:
オートバイやヘルメットなどの小物の塗装

細かい霧でなおかつ広いパターン幅なのでヘルメットやバイクの色付け〜仕上げクリアまでこなせる、とても良いガンだと思います。

9人が参考にしています
対象商品:
39427945
2014-12-25
用途:
塗装

やっぱり老舗のガンは違います。
買って間違いなし!

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする