アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 吸上式スプレーガン
小形スプレーガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39427972
品番
W-61-1S
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
ノズル口径(Φmm)
1
空気使用量(L/min)
75
パターン開き(mm)
100
用途
自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。
仕様
吸上式
トラスコ品番
380-8050
材質(本体)
アルミダイカスト
質量(g)
420
所要圧縮機(kw)
0.4
霧化能力
汎用
取付口
(カップ・エア)G1/4
材質(接続部)
真鍮、ステンレス
注意
※塗料容器は別売りです。