小形スプレーガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39427981 品番 W-61-2S
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。

ノズル口径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)85 パターン開き(mm)135 用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。 仕様吸上式 トラスコ品番380-8076 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)420 所要圧縮機(kw)0.4 霧化能力汎用 取付口(カップ・エア)G1/4 材質(接続部)真鍮、ステンレス
注意
※塗料容器は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする