W-61-1G 小形スプレーガン W-61シリーズ (重力式) アネスト岩田 39428006 W-61-1G 小形スプレーガン W-61シリーズ (重力式) アネスト岩田 39428006

小形スプレーガン W-61シリーズ (重力式)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39428006 品番 W-61-1G
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

重力式汎用小形スプレーガンです。
若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。

用途
プラスチック、車両、金属、木工塗装
液体塗布
空気使用量(L/min)75 パタン開き(mm)120 トラスコ品番380-8041 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)420 塗料噴出量(mL/min)110 吹付空気圧力(MPa)0.29 ノズル口径(Φmm)1.0 所要圧縮機(kw)0.4 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 霧化能力汎用 材質(接続部)真鍮、ステンレス 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
注意
※塗料容器は別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06904746
2020-11-02
用途:
造形物の塗装

昔からこの機種を使ってたので慣れていて使いやすい。

対象商品:
06904755
2009-01-21
用途:
家具塗装

以前にもこれと同じガンを所有していたが、10年ぐらい使って買い替えた。右手だけでほとんどすべての調整ができるすぐれもの。やや古い型ではあるがコンパクトな本体と、使い勝手は最高です。アネスト岩田のガンは信頼性抜群なので、コストパフォーマンスもすばらしいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする