曜日別特売
SCL600 GGスクレーパー ムラテックKDS 39428225

GGスクレーパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)600
内容量1本注文コード39428225品番SCL600
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

人間工学に基づき抜群の握りやすさを追求したエラストマーグリップを採用しています。
塗料や接着剤の付着を防ぐ、フッ素樹脂コーティングを施しています。
大型のグリップエンドのため、叩きやすいです。
刃折れの心配が少ないノンスリット替刃です。
刃をしっかり固定する大型ダブルネジを採用しています。
ブレード交換時の脱落を防止する安全クリップ機構を採用しています。
L型G型カッター替刃も使用可能です。

用途削る、剥がす用途に。刃幅(mm)100全長(mm)600刃長(mm)18材質(刃)スチールトラスコ品番361-0853質量(g)562材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5~0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39428207
2016-05-29
用途: のり取り

これはいいねぇー。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする