10155333 ハント なまし鉄線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39428374

 

10155333 ハント なまし鉄線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39428374
10155333 ハント なまし鉄線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39428374

ハント なまし鉄線

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)2.6(鉄線)
全長(mm)約72000
内容量1巻注文コード39428374品番10155333
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途建築現場の足場の結束など。線径(Φmm)2.6(鉄線)全長(mm)約72000トラスコ品番382-0271材質なまし鉄線質量(kg)3番手#12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39428374
2023-06-16
用途: 鋼材加工品のまとめ用
有限会社蒲鉄工業

巻が小さいので場所を取らず保管に便利
次回も購入予定

対象商品 : 39428374
2020-10-27
用途: ワイヤーメッシュの補強時
荒木

有害柵(イノシシ被害)のワイヤーメッシュの補強に使用したが使いやすかった

対象商品 : 55059926
2019-02-15
用途: ちょっとした鉄棒での細工など。結束用には使わない。

ちょっとした鉄工作用に使う(結束用途ではない)。4mm棒材では高価だし、細工がやりにくいのだが、上記の目的には、なまし鉄線なので加工がしやすい。なまし鉄線は3mm径(12番)がほとんどだが、4mm径(8番)で見つかってよかった。

2が参考にしています
対象商品 : 39428365
2019-03-11
用途: 犬小屋の骨格
運輸・通信業

サビなど全くなく 工作用に最適でした 梱包もキッチリしていました

対象商品 : 39428365
2017-09-25
用途: 作業時

問題なく使えておりますが、Mを間違えて購入してしまいあっという間に無くなりましたので、次回は他の商材を購入します。普段使いされないのでしたら十分だと思います。

対象商品 : 39428374
2016-12-03
用途: 荷物の梱包
農・林・水産業

安価でしたが、他社製品と比べてもそん色なく、問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 39428365
2015-12-08
用途: 数本のパイプをまとめるため
株式会社芳上鉄工所

問題なく使用しています

1が参考にしています
対象商品 : 39428374
2013-07-12
用途: 植物の棚
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする