10106106 ハント 結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39428383

 

10106106 ハント 結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39428383
10106106 ハント 結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39428383
10106106 ハント 結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39428383

ハント 結束線

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)350
内容量1束注文コード39428383品番10106106
参考基準価格(税別)¥354販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
使いやすいU字タイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途鉄線結束など。全長(mm)350線径(Φmm)0.8(鉄線)トラスコ品番382-0246材質なまし鉄線質量(g)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 問題なく。結束。
製造業

問題なく結束できました。急いでいないけど、わざわざ誰かが買いに行くほどでもない。というものをよく頼まれます

対象商品 : 39428383
2018-07-12
用途: 鉄筋とメッシュの結束
建設業・工事業

特にコメントらしいものはないが、適量を配達していただいているので感謝しています。買いに行くのは非常に手間です。

対象商品 : 39428392
2017-03-11
用途: パイプの固定
サービス業

他商品は使ったことがないのでわかりませんが、すこし切れやすいのかなと思いました。あと半ひねりできればしっかり固定出きるのにと思いました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 39428392
2016-05-02
用途: 支柱を抑えに使用
サービス業

支柱を組み立てる時に使用しました。短時間で抑えられるのですがきつく締めると切れてしまいます

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 39428392
2014-12-02
用途: ワイヤーメッシュの結束
農・林・水産業

柔らかいので扱いやすい半面、強く締め過ぎると断線してしまいます。若干の硬性が欲しいところです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 39428383
2013-06-28
用途: 管札

まだわからないが、やわらかくて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする