パルケット14L

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39428401 品番347655
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

吐出口がカラス口になっており、底面に指差口がついているので材料をあけるのに便利です。
本体内側に目盛(リットル表示)付です。
丈夫なステンレス製の持ち手金具付ですので、本体の変形を防止します。

容量(L)14 用途土、モルタルなどの材料練りに。 トラスコ品番382-0840 材質ポリエチレン(PE)とエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)のブレンド ブラウン 高さ(mm)280 質量(g)620 外径(Φmm)292 下部外径(Φmm)242 底面の厚さ(mm)2(平底)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39428401
2023-10-15
用途:
農業肥料散布
農・林・水産業

肥料散布に使用していたゴムバケツを車でひいてしまったのでホームセンターで探していたのですが見つからず今回モノタロウで同じように見えるバケツを発見、目盛があり量を計れる事 底に指掛の窪みが有りバケツを傾け易い事で非常に便利に使っています。便利なので追加購入を考えています。

2人が参考にしています
対象商品:
39428401
2021-02-07
用途:
タンクの水を移す時に使用
明星園 様 (農・林・水産業)

柔らかいバケツなので、口の狭いタンクでもバケツの出し入れが楽です。

対象商品:
39428401
2017-10-13
用途:
野菜作りの農作業に使用。
農・林・水産業

購入して日にちが立ちますが、他のプラッチックバケツに比べ、兎に角丈夫です。もう少し安くなれば追加注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする