TB-210 バール TRUSCO 中炭素鋼 39428487

バール

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)210 注文コード39428487 品番TB-210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,122
この商品は全長など7種類から選べます 他の種類を見る

形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です

全長(mm)210 質量(g)190 材質中炭素鋼 用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。 トラスコ品番389-4746

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39428505
2019-07-31
用途:
DIY用に。
運輸・通信業

小さすぎず、大き過ぎず使い勝手の良いサイズです。あと保管スペースも。

対象商品:
39428523
2018-05-19
用途:
ウッドデッキの補修
その他業種

先端部が鋭利で深く食い込んだ釘抜きも楽に行うことができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする