TRUSCO
TRUSCOの バール/タガネ/クサビ
TRUSCOの バール
バール
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
360
注文コード
39428523
品番
TB-360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,738
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
全長(mm)
360
質量(g)
582
材質
中炭素鋼
用途
釘抜き、テコ、ハガシ作業に。
トラスコ品番
389-4789