角利
角利の 大工道具
角利の 鉋(カンナ)
角利の 鉋(カンナ)本体
KAKURI 二枚刃鉋 60mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39428751
品番
12524
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
職人の手仕上げによる本刃付です。
台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。
板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
刃幅(mm)
60
用途
板や角材などの表面仕上げに。
トラスコ品番
363-4043
全長(mm)
260
質量(g)
950
材質(台)
樫
材質(刃)
刃物用炭素鋼