BC-12-B-I-M4 キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-12-I 太陽技研 39428857

 

BC-12-B-I-M4 キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-12-I 太陽技研 39428857
BC-12-B-I-M4 キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-12-I 太陽技研 39428857
BC-12-B-I-M4 キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-12-I 太陽技研 39428857

キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-12-I

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
取付方式M4:M7ネジ
レンズ色B:青
内容量1個注文コード39428857品番BC-12-B-I-M4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。
鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。
軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。
防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)
入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。(受注生産)
オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。

用途
セキュリティシステムの異常警告表示
各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示
展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
レンズ色B:青定格入力電圧(V)DC12取付方式M4:M7ネジ質量(g)200消費電力(W)2制御方式I:自発光・間欠発光(2秒点滅2秒休止)保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC10~14動作温度範囲(℃)-10~+45
注意
※製品寿命は平均値であり保証値ではありません。動作環境により変動します。
※製品を安全にお使いいただくため、施工・使用前には必ず製品添付の取扱説明書をご確認ください。
※AC100V・AC200V仕様の配線工事には電気工事士の資格が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする