金象 磨きショベル角A

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39428907 品番001577
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,387
販売価格(税別)
3,988

頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。
頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

用途
土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル/かき混ぜ、すくう作業に適しています
材質
(刃先)ショベル鋼板
(柄)天然木
刃先形状角形 全長(mm)970 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0122 質量(kg)2 頭部長(mm)300 刃先幅寸法(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
土木作業ほか

従業員から「金象印で、柄が木のやつ」と指定だったので購入しました。
値段はお高いですが、これが一番いいようです。
気が付けば全部金象です。

対象商品:
39428907
2018-09-14
用途:
砂型の型を作成する時
製造業

しっかりすくえて、丈夫でよかったです。
もう少し値段が安かったらなお良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする