金象 磨きショベル丸A

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39428916 品番000802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。
頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い

用途
土木用造園用農業用家庭園芸用
土木、造園、アウトドア、ガーデニングなど幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています
刃先形状丸形 全長(mm)970 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0084 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)天然木 質量(kg)1.8 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39428916
2016-05-08
用途:
農作業
西村農園 様 (農・林・水産業)

土の付着が少なく、作業がはかどります。
木柄のため、軽くて冷たくないので、寒い時期での
作業には助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする