トンボ工業
トンボ工業の 土木建築関連
トンボ工業の ショベル
トンボ工業の ホームショベル
アルミ柄ショベル ラクワンミニ角
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39428925
品番
SAPGK
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
刃先形状
角形
全長(mm)
780
用途
土などを掘る作業に。
トラスコ品番
387-2611
材質
(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金
質量(g)
800
板厚(mm)
1.6
先端長(mm)
230
刃先幅寸法(mm)
165